815 MA Merilno stojalos spletno stranjo Magnetna podlaga

Št. art.: 4416000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Merilno stojalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4416000
EAN/GTIN 4059192016593
Številka proizvajalca 4416000

Opis

Izvedba:

  • Raztegljiva roka z dvema sklepoma
  • Magnet za vklop in izklop z veliko oprijemalno silo
  • Magnetna sila deluje prek ravne in prizmatične spodnje in sprednje strani podlage
  • Podstavek in raztegljiva roka iz nerjavečega jekla
  • Tanko nastavljanje na raztegljivi roki

Opis:

Merilno stojalo z magnetnim podstavkom MarStand 815 MA
  • Skupna višina 285 mm
  • Doseg (največ) 230 mm
  • Odprtina za pritrditev: 8H7

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Prizma za premer gredi: 20 - 100
  • Prizma za držanje: 450 N
  • Skupna višina: 285 mm
  • Projekcija (max.): 230 mm
  • Teža izdelka: 2.50 kg
  • Območje natančne nastavitve mm: 2 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico