Opis:
Visoko udobje pri delu zaradi anodiziranih stebel, odpornih na obrabo, in velikega pladnja za shranjevanje.
80 mm globoki koraki.
Povezovalne palice, odporne proti obrabi, anodizirane.
Velika stojna ploščad z nedrsečimi rebri.
Praktičen pladenj za shranjevanje z veliko prostora za orodje in majhne dele.
Visoko trdni perlonski trakovi, ki preprečujejo raztezanje.
Optimalna stabilnost ploščadi zaradi ekstrudiranega aluminijastega profila.
Dva mostna dvižna mostička iz ekstrudiranega profila.
Lastnosti:
Delovna višina 3,7 m
Obremenitev največ 150 kg
Teža 7,1 kg
Talna površina 1,7 m × 0,53 m
Višina dvižne/podporne prečke 40 mm / 40 mm
Dolžina lestve 2,52 m
Material aluminij
Širina ploščadi 250 mm
Višina ploščadi 1,7 m
Dolžina ploščadi 250 mm
Kovičena povezava med vodilom in stopničasto letvijo
Razmik med vodili in stopnicami navpično 216 mm
Število stopnic vključno s ploščadjo 8
Globina stopnice 80 mm
Vertikalna višina lestve 2,31 m
spodnja, zunanja širina 0,53 m
Opomba:
Ustreza standardu EN 131 professional.