Opis:
Visoko udobje pri delu zaradi anodiziranih stebel, odpornih na obrabo, in velikega pladnja za shranjevanje.
80 mm globoki koraki.
Povezovalne palice, odporne proti obrabi, anodizirane.
Velika stojna ploščad z nedrsečimi rebri.
Praktičen pladenj za shranjevanje z veliko prostora za orodje in majhne dele.
Visoko trdni perlonski trakovi, ki preprečujejo raztezanje.
Optimalna stabilnost ploščadi zaradi ekstrudiranega aluminijastega profila.
Dva mostna dvižna mostička iz ekstrudiranega profila.
Lastnosti:
Delovna višina 3,5 m
Obremenitev največ 150 kg
Teža 5,7 kg
Talna površina 1,25 m × 0,51 m
Višina dvižne/podporne prečke 40 mm / 40 mm
Dolžina lestve 2,29 m
Material aluminij
Širina ploščadi 250 mm
Višina ploščadi 1,47 m
Dolžina ploščadi 250 mm
Kovičena povezava med vodilom in stopničasto letvijo
Razmik med vodili in stopnicami navpično 216 mm
Število stopnic vključno s ploščadjo 7
Globina stopnice 80 mm
Vertikalna višina lestve 2,08 m
spodnja, zunanja širina 0,51 m
Opomba:
Ustreza standardu EN 131 professional.