Scana S - Stopnica s stopnicami 4 stopnice

Št. art.: 44154
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Izvedba stopalne površine Stufe
    Vrsta izdelka Samostoječa lestev

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 44154
    EAN/GTIN 4003866441549
    Številka proizvajalca 44154
    L-število L90050 70

    Opis

    Opis:

    Visoko udobje pri delu zaradi anodiziranih stebel, odpornih na obrabo, in velikega pladnja za shranjevanje.
    80 mm globoki koraki.
    Povezovalne palice, odporne proti obrabi, anodizirane.
    Velika stojna ploščad z nedrsečimi rebri.
    Praktičen pladenj za shranjevanje z veliko prostora za orodje in majhne dele.
    Optimalna stabilnost ploščadi zaradi ekstrudiranega aluminijastega profila.
    Dva mostna dvižna mostička iz ekstrudiranega profila.

    Lastnosti:

    Delovna višina 2,8 m
    Obremenitev največ 150 kg
    Teža 3,6 kg
    Talna površina 0,82 m × 0,43 m
    Višina dvižne/podporne prečke 40 mm / 40 mm
    Dolžina lestve 1,59 m
    Material aluminij
    Širina ploščadi 250 mm
    Višina ploščadi 0,81 m
    Dolžina ploščadi 250 mm
    Kovičena povezava med vodilom in stopničasto letvijo
    Razmik med vodili in stopnicami navpično 216 mm
    Število stopnic vključno s ploščadjo 4
    Globina stopnice 80 mm
    Vertikalna višina lestve 1,42 m
    Spodnja, zunanja širina 0,43 m

    Opomba:

    Ustreza standardu EN 131 professional.

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico