Scana S - Stopnica s stopnicami 3 stopnice

Št. art.: 44153
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Izvedba stopalne površine stopnje
Vrsta izdelka Samostoječa lestev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 44153
EAN/GTIN 4003866441532
Številka proizvajalca 44153
L-število L90050 25

Opis

Opis:

Visoko udobje pri delu zaradi anodiziranih stebel, odpornih na obrabo, in velikega pladnja za shranjevanje.
80 mm globoki koraki.
Povezovalne palice, odporne proti obrabi, anodizirane.
Velika stojna ploščad z nedrsečimi rebri.
Praktičen pladenj za shranjevanje z veliko prostora za orodje in majhne dele.
Optimalna stabilnost ploščadi zaradi ekstrudiranega aluminijastega profila.
Dva mostna dvižna mostička iz ekstrudiranega profila.

Lastnosti:

Delovna višina 2,6 m
Obremenitev največ 150 kg
Teža 3 kg
Površina podlage 0,67 m × 0,41 m
Višina dvižne/podporne prečke 40 mm / 40 mm
Dolžina lestve 1,36 m
Material aluminij
Širina ploščadi 250 mm
Višina ploščadi 0,59 m
Dolžina ploščadi 250 mm
Kovičena povezava med vodilom in stopničasto letvijo
Razmik med vodili in stopnicami navpično 216 mm
Število stopnic vključno s ploščadjo 3
Globina stopnice 80 mm
Vertikalna višina lestve 1,2 m
Spodnja, zunanja širina 0,41 m

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico