Ploščati brusilni kolut 200x20x51 mm Oblika 1 97A462H8AV237

Št. art.: 441342
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Ročni poravnači

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 441342
    EAN/GTIN 9003174413424
    Številka proizvajalca 441342
    L-število L50140 1205

    Opis

    Opis:

    To nihalo ravno brusno kolo zagotavlja univerzalni uporaba na visoko legiranih jeklih in HSS. To se doseže z uporaba posebnih koruz in mešanic s sintranimi skormi v kombinaciji s posebnimi sistemi vezave. Najvišje obdelovalne zmogljivosti je mogoče doseči s sintranimi mešanicami korund, kot je 454 A. Naslednja višja raven kakovosti je s smolo vezana plošča VIB-STAR CBN iz Tyrolita.

    Lastnosti:

    • Oblika: Naravnost
    • Velikost zrnja: 46
    • Vs/max: 35 m/s.
    • Specifikacija: SD78A 462 I8P VB3 F..
    • dimenzija (D x G x v): 200 x 20 x 51 mm
    • Premer: 200 mm
    • Debelina: 20 mm
    • Izvrtina: 51 mm
    • Ustreznost materiala: HSS, jeklo

    Prednosti:

    • Dobra rezalna zmogljivost
    • Univerzalna uporaba
    • Velika ekonomičnost

    Uporaba:

    • Za ploščato nihalno brušenje obdelovancev iz visoko legiranih jekel in HSS

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico