815 GN Merilno stojalos spletno stranjo trikotno stopalo 300 mm montažna odprtina 3/8″

Št. art.: 4413050
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Merilno stojalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4413050
EAN/GTIN 4059192016562
Številka proizvajalca 4413050
L-število L40080 964

Opis

Izvedba:

  • Trdna podlaga za visoko stabilnost in robustnost
  • Podnožje z enostavno oprijemljivo ograjo
  • Statična podpora zaradi treh podpornih površin
  • Podstavek in podporna roka iz nerjavečega jekla
  • Precizna nastavitev na podaljšku roke
  • Indikator je mogoče zasukati za ± 90°
  • Lahko gibanje brez vibracij
  • Prednja stran brušena kot omejevalnik za vodenje ob robovih in ravnilih

Opis:

Merilno stojalo s trikotnim podstavkom MarStand 815 GN
  • Skupna višina 300 mm
  • Doseg (največ) 185 mm
  • Odprtina za zajem: .375″

Lastnosti:

  • Aplikacija: Za uporabo na merilnih in kontrolnih ploščah
  • Osnovna površina: 150 x 150 mm
  • Odprtina za pritrditev: .375″
  • Dimenzija a v mm: 300 mm
  • Skupna višina: 300 mm
  • Dimenzija b v mm: 185 mm
  • Projekcija (max.): 185 mm
  • Dimenzija c v mm: 18 mm
  • Premer stebra c: 18 mm
  • Dimenzija d v mm: 14 mm
  • Premer stebra d: 14 mm
  • Teža izdelka: 4.20 kg
  • Območje natančne nastavitve mm: 2 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico