815 GN Merilno stojalos spletno stranjo trikotno stopalo 500 mm

Št. art.: 4413001
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Merilno stojalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4413001
Kopiraj
EAN/GTIN 4059192016548
Kopiraj
Številka proizvajalca 4413001
Kopiraj
L-število L40100 277
Kopiraj
Proizvajalec MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Trdna podlaga za visoko stabilnost in robustnost
  • Podnožje z enostavno oprijemljivo ograjo
  • Statična podpora zaradi treh podpornih površin
  • Podstavek in podporna roka iz nerjavečega jekla
  • Precizna nastavitev na podaljšku roke
  • Indikator je mogoče zasukati za ± 90°
  • Lahko gibanje brez vibracij
  • Prednja stran brušena kot omejevalnik za vodenje ob robovih in ravnilih

Opis:

Merilno stojalo s trikotnim podstavkom MarStand 815 GN
  • Skupna višina 500 mm
  • Doseg (največ) 200 mm
  • Odprtina: 8H7

Lastnosti:

  • Aplikacija: Za uporabo na merilnih in kontrolnih ploščah
  • Osnovna površina: 190 x 180 mm
  • Dimenzija a v mm: 500 mm
  • Skupna višina: 500 mm
  • Dimenzija b v mm: 200 mm
  • Projekcija (max.): 200 mm
  • Dimenzija c v mm: 25 mm
  • Premer stebra c: 25 mm
  • Dimenzija d v mm: 18 mm
  • Premer stebra d: 18 mm
  • Teža izdelka: 9.00 kg
  • Območje natančne nastavitve mm: 2 mm