Opis:
PREMIUM 1F80 brusni disk je še posebej primeren za zahtevna brusilna opravila na težko dostopnih območjih vseh barvnih kovin. Ta visokozmogljiva plošča za grobo obdelavo vam nudi podporo pri številnih opravilih, kot so uporaba utorov in zarez, robljenje zobnikov, groba obdelava ukrivljenih površin v votlinah in vzdrževanje turbinskih lopatic. Zahvaljujoč posebej razviti vezavi disk ne maže, kar drastično poveča njegovo življenjsko dobo, najvišjo stopnjo agresivnosti pa lahko dosežemo tudi pri nizkem kontaktnem tlaku. Če je premer večji od 80 mm, priporočamo uporabo zaščitnega pokrova.
Lastnosti:
- Oblika: 1F80 GER. SCHNEEDING FIBERSTOFFER.
- Velikost zrnja: 36
- Vs/max: 80 m/s.
- Ustreznost materiala: Neželezne kovine
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: A 36 N – BFX /80
- dimenzija (D x G x v): 75 x 6 x 10 mm
- Premer: 75 mm
- Debelina: 6 mm
- Izvrtina: 10 mm
- Orodje za: Premi brusilnik
Prednosti:
- Zaradi posebej razvite vezave disk ne mažite – to ga ohranja agresivnega in ima daljšo življenjsko dobo
- Tudi pri zelo nizkem kontaktnem tlaku disk doseže zelo visoko stopnjo agresivnosti
Uporaba:
- Za zahtevne aplikacije na težko dostopnih mestih na neželeznih kovinah, kot so aluminij, aluminijev bron, aluminijeve zlitine, baker, bron, Medenina, nikelj srebro in Titan
- Še posebej za uporabo utorov in zarez, za ravnalne zobnike, za vzdrževanje turbinskih lopatic in za grobo obdelavo ukrivljenih površin v votlinah
Priporočilo:
- Uporabite zaščitni pokrov s premerom več kot 80 mm
Posebnosti:
- Dolga življenjska doba
- Največja agresivnost
- Ne mažite podložke