Opis:
PREMIUM 1F80 brusni disk je še posebej primeren za zahtevna brusilna opravila na težko dostopnih mestih na različnih kvalitetah iz nerjavečega jekla. Ta visokozmogljiva plošča za grobo obdelavo vam nudi podporo pri številnih opravilih, kot so uporaba utorov in zarez, robljenje zobnikov, groba obdelava ukrivljenih površin v votlinah in vzdrževanje turbinskih lopatic. Zahvaljujoč sistemu za lepljenje, posebej razvitemu za nerjavno jeklo, to orodje ostane agresivno zelo dolgo časa in življenjska doba se znatno poveča. Kemična čistost izdelka preprečuje korozijo, vdolbine in zmanjšanje trdnosti utrujenosti, kar zagotavlja najboljše rezultate na nerjavnem jeklu. Če je premer večji od 80 mm, priporočamo uporabo zaščitnega pokrova.
Lastnosti:
- Oblika: 1F80 GER. SCHNEEDING FIBERSTOFFER.
- Velikost zrnja: 30
- Vs/max: 80 m/s.
- Ustreznost materiala: Plemenito jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: A 30 R- BFX /80
- dimenzija (D x G x v): 50 x 19 x 10 mm
- Premer: 50 mm
- Debelina: 19 mm
- Izvrtina: 10 mm
- Orodje za: Premi brusilnik
Prednosti:
- Poseben sistem vezave za nerjavno jeklo z največjo agresivnostjo in dolgo življenjsko dobo
- Kemična čistost izdelka preprečuje korozijo, vdolbine in zmanjšanje trdnosti utrujenosti, kar ima za posledico najboljše rezultate na nerjavnem jeklu
Uporaba:
- Za zahtevno delo na težko dostopnih mestih na različnih vrstah nerjavečega jekla
- Za uporabo utorov in zarez, za ravnalne zobnike, za vzdrževanje turbinskih lopatic in za grobo obdelavo ukrivljenih površin v votlinah
Priporočilo:
- Uporabite zaščitni pokrov s premerom več kot 80 mm
Posebnosti:
- Dolga življenjska doba
- Največja agresivnost
- Najboljši rezultati na nerjavnem jeklu