Opis:
PREMIUM 1F80 brusni disk je še posebej primeren za zahtevna brusilna opravila na težko dostopnih mestih na različnih jeklenih kvalitetah. Ta visokozmogljiva plošča za grobo obdelavo vam nudi podporo pri številnih opravilih, kot so uporaba utorov in zarez, robljenje zobnikov, groba obdelava ukrivljenih površin v votlinah in vzdrževanje turbinskih lopatic. To orodje odlično obvlada tudi obdelavo varilnega šiva. Zahvaljujoč sistemu vezave, posebej razvitemu za jeklo, disk ostane agresiven zelo dolgo časa in življenjska doba se znatno poveča. Najboljši rezultati na jeklu so zagotovljeni s tem plošča za grobo brušenje. Če je premer večji od 80 mm, priporočamo uporabo zaščitnega pokrova.
Lastnosti:
- Oblika: 1F80 GER. SCHNEEDING FIBERSTOFFER.
- Velikost zrnja: 30
- Vs/max: 80 m/s.
- Ustreznost materiala: Jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: A 30 S- BFX /80
- dimenzija (D x G x v): 70 x 10 x 10 mm
- Premer: 70 mm
- Debelina: 10 mm
- Izvrtina: 10 mm
- Orodje za: Premi brusilnik
Prednosti:
- Z jeklenim ujemajočim se vezavnim sistemom z maksimalno agresivnostjo in dolgo življenjsko dobo
Uporaba:
- Za zahtevno delo na težko dostopnih mestih na različnih jeklenih razredih
- Za uporabo utorov in zarez, za ravnalne zobnike, za vzdrževanje turbinskih lopatic, za grobo obdelavo ukrivljenih površin v votlinah in za strojno obdelavo varilnih šivov
Priporočilo:
- Uporabite zaščitni pokrov s premerom več kot 80 mm
Posebnosti:
- Dolga življenjska doba
- Največja agresivnost
- Najboljši rezultati na jeklu