Magnetno merilno stojalo s fino nastavitvijo na magnetni nogi N1

Št. art.: 441195 N1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ prečne roke D1 12 mm
⌀ prečne roke L1 185 mm
⌀ stebra D2 14 mm
Višina stebra L2 203 mm
Priključni navoj Zunanji navoj M8
Vpenjalna sila 800 N
Dolžina magnetne noge 60 mm
Širina magnetne noge 50 mm
Višina magnetne noge 55 mm
Vrsta izdelka Merilni stativi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 441195 N1
EAN/GTIN 7290005398902

Opis

Izvedba:

3-točkovno vpetje merilnega paličja z zelo kratkim vpenjalnim hodom za najvišjo udobnost upravljanja. Z zelo majhno ročno silo je mogoče doseči dolgotrajno, stabilno vpetje.
Masivno paličje za veliko sistemsko togost. Vpenjalo za merilne naprave Vario za držala ⌀ 6mm, 8mm, 3/8-colsko, merilne naprave s tipalno ročico z dvojnim vodilom in merilne ure z ušescem na hrbtni strani.
Fina nastavitev na magnetni nogi. Prednost pri nastavljanju µm merilnih naprav z merilno ročico, saj pri tem z roko ne vplivate na paličje.

Dodatni pribor:

Vpenjalo za merilne ure art. 440401.