Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Varjeno cevasto in sekcijsko jeklo, prašno lakirano v modri barvi RAL 5007. Platforma iz desk iz pridobljenega lesnega materiala, površina bukov dekor. Vijačena jeklena cevasta konstrukcija. 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, 200 x 40 mm, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Višina sistema: 1050 mm, višina držala: 300 mm.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 600
Dolžina uporabne površine (mm): 1070
Širina uporabne površine (mm): 335
Višina ploščadi (mm): 271
Celotna dolžina (mm): 1070
Celotna širina (mm): 610
Skupna višina (mm): 1321
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 x 40
Opomba: Višina sistema: 1050 mm, višina vodila 300 mm.
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3