Izvedba:
Hidravlično magnetno stojalo s centralnim vpenjanjem. Ena roka ostane prosta za nastavitev merilne ure. S centralnim gumbom se sočasno togo utrdijo vsi zglobi. Patentirani mehanizem ustvarja velik tlak, zato pri zatezanju vijaka ni potrebna velika sila. Oljna hidravlika ima dvojna tesnila, zato ne prihaja do puščanja olja. Silo pri utrditvi je mogoče brezstopenjsko regulirati.
Zgloba na magnetni nogi in vpenjalu za merilno uro sta vrtljiva 360° in se lahko nagibata za 180°.
Vpenjalo za merilne ure z vpenjalnim steblom ⌀ 8 mm ali prizmo.
Malo hidravlično merilno stojalo s posebno močnim lončastim magnetom, podobno art.
085940 vel. 35, brez stikala. Magnetna sila deluje zaradi dvojnega oplaščenja samo navzdol.
Posebej primerno za merilne ure s tipalno ročico. Fina nastavitev na nogi je vrtljivo uležajena na magnetu.
Opomba:
Hidravlična merilna stojala lahko pri odprtem vpenjalu prenesejo velika nihanja temperature. Pri tem je potrebnega nekaj časa, da se temperatura olja izravna. V vpetem stanju je mogoče brez močnega nihanja tlaka doseči temperaturne razlike do največ 15 °C. Zaradi tega lahko pride do poškodb stojala ali predmetov na njem.