441 XL OGV® Komplet kombiniranih ključev 8 kosov

Št. art.: 441.JV8GRPPB
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 441.JV8GRPPB
EAN/GTIN 3662424111501
Številka proizvajalca 441.JV8GRPPB
L-število L60130 11645

Opis

Opis:

  • TEHNOLOGIJA: Zaobljena zaščita pred pritrditvijo. Navor odstrani najtrše profesionalne pritrdilne elemente.
  • DESIGN: Dolga zasnova ključa zagotavlja večji navor, potreben za industrijske in avtomobilske namene.
  • ERGONOMIJA: Šestkotni obroč, zagotavlja večji navor za odstranjevanje zaobljenih vijakov in zataknjenih vijakov
  • UČINKOVITOST: Zasnova v obliki črke L, zagotavlja udobje in nadzor
  • OBLIKA: Satenast kromiran zaključek, za diferenciacijo in odpornost proti koroziji
  • HRAMBA: Komplet je v blagovni znamki in je na voljo v zvitku za orodje za enostavno organizacijo in shranjevanje.

Obseg dobave:

  • 441 XL OGV® kombinirani ključ 8 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico