1/2″ natični ključ (Whitworth inch) 11/16″

Št. art.: 4405W 11/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
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
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4405W 11/16
EAN/GTIN 4991644080106
Številka proizvajalca 4405W 11/16
L-število L60050 7922

Opis

Opis:

Dolžina: 46 mm
Dimenzija D2: 36 mm
D1: 40 mm
Dolžina: 22 mm
Pogon: 1/2″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 11/16″
Notranji dvojni šestkotnik
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico