Ženska jakna High Vis Softshell Navy Blue/ High Vis Yellow XXL

Št. art.: 440425138933XXL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite
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
Barva marineblau / high vis gelb
Univerzalna velikost 2XL
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 440425138933XXL
EAN/GTIN 7330509849811
Številka proizvajalca 440425138933XXL

Opis

Izvedba:


Glavni material
92 % poliester, 8 % elastan, 3-slojni softshell, vodoodporen 10000 mm, odporen na veter, diha Ret 20, 0, raztegljiv, 255 g/m²

Priprava
Raztegnjen hrbet, Nastavljiv rob z vrvico
Nastavljiv konec rokava z velcro

Žepi
Prednji žepi z zadrgo
Nahrbtni žep z zadrgo in D-obročem

Podrobnosti
Dobra površina za prenašanje
Visok ovratnik
Snemljiva kapuca
D-obroč

Reflex
Reflektivne podrobnosti, 50 mm širok rezan odsevni trak, odsevni trak na telesu in rokavih

Prednje zapiranje
Zmogljiva dvosmerna plastična zadrga

Funkcionalnost
Vetrovno in vodoodporen material, brez lepljenih šivov

Opis:

  • Lahka softshell jakna ženskega kroja, iz materiala, zaradi katerega je izjemno mehka, prožna in prijetna
  • Ta jopa s hi-vis zaščito ima prsni žep in dvosmerno zadrgo spredaj ter se ponaša tako z lahkotnim, raztegljivim občutkom kot z vzdržljivostjo dobre delovne obleke
  • Tudi vetru, vodi in zraku odporna
  • Priložljiva kapuca
  • Na voljo tudi moški model 4494

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico