Vpetje paličja za univerzalna merilna stojala 10/8 mm

Št. art.: 440351 10/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ paličja merilnega stojala (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ paličja merilnega stojala 10 mm; 8 mm
Vrsta izdelka Držalo za merilno stojalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 440351 10/8
EAN/GTIN 7290003242764

Opis

Primerno za:

Merilno stojalo art. 441190, 441195.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico