1/2″ natični ključ (mm) 19 mm

Št. art.: 4401M 19mm
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
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
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
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4401M 19mm
EAN/GTIN 4991644078622
Številka proizvajalca 4401M 19mm
L-število L60050 4293

Opis

Opis:

Dolžina: 38 mm
Dimenzija D2: 24,5 mm
D1: 26,5 mm
Dolžina: 14 mm
Pogon: 1/2″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 19 mm
Šestkotna vtičnica
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico