1/2″ natični ključ (mm) 16 mm

Št. art.: 4401M 16mm
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
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
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
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4401M 16mm
EAN/GTIN 4991644078592
Številka proizvajalca 4401M 16mm
L-število L60050 1385

Opis

Opis:

Dolžina: 37 mm
Dimenzija D2: 22 mm
D1: 22,8 mm
Dolžina: 12 mm
Pogon: 1/2″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 16 mm
Šestkotna vtičnica
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico