1/2″ natični ključ (inch) 1/4″

Št. art.: 4400A 1/4
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4400A 1/4
EAN/GTIN 4991644075515
Številka proizvajalca 4400A 1/4

Opis

Opis:

Dolžina: 36 mm
Dimenzija D2: 21 mm
D1: 10,7 mm
Dolžina: 6 mm
Pogon: 1/2″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 1/4″
Šestkotna vtičnica
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico