P1300 TB Induktivna sonda v kompletu

Št. art.: 4400191
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
Vrsta izdelka Tipalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4400191
EAN/GTIN 4059192016487
Številka proizvajalca 4400191
L-število L40080 2742

Opis

Izvedba:

  • Skladnost s tehnologijo Tesa
  • Technologija polovičnega mostu Tesa
  • s pogonom na stisnjen zrak
  • Lahko servisiranje, kabel in sondo je mogoče odklopiti prek vtičnega priključka
  • Merilni zatič, nameščen v vodilu s krogličnimi ležaji
  • Specifikacije o kemijski odpornosti: odporen na olje, bencin, vodo in alifatske spojine. Zmerno odporen na kisline, baze, topila in ozon

Opis:

Induktivna sonda Millimar P1300 TB
  • Skladnost: Tesa Merilno območje tipalo, fini kazalec, sonda: ± 1 mm
  • Predhodno polnjenje s stisnjenim zrakom (največ 1 bar)
  • Merilna sila (besedilo): Odvisno od stisnjenega zraka
Razpon dobave: Navodila za uporabo, ključ za nastavitev prednapetja, priključek cevi za pnevmatiko.

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Razdalja do spodnjega omejevalnika MAX: 0 mm
  • Merilno območje start_mm: -2 mm
  • Razdalja spodnje postaje MIN: -2.2 mm
  • Temperatura ležišča MIN: -10 °C

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.