P1300 MB Induktivna sonda brez kabla

Št. art.: 4400183
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Tipalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4400183
EAN/GTIN 4059192016463
Številka proizvajalca 4400183
L-število L40080 2737

Opis

Izvedba:

  • Skladnost z Mahrom
  • Preverjena Mahrova tehnologija polovičnega mostu
  • S pogonom na stisnjen zrak
  • Lahko servisiranje, kabel in sondo je mogoče odklopiti prek vtičnega priključka
  • Merilni čep, nameščen v vodilu s krogličnimi ležaji
  • Specifikacije glede kemične odpornosti: odporen na olje, bencin, vodo in alifate. Zmerno odporen na kisline, baze, topila in ozon

Opis:

Induktivna sonda Millimar P1300 MB brez kabla
  • Skladnost: Mahrov polmost Merilno območje tipalo, fini kazalec, sonda: ± 2 mm
  • Predhodno polnjenje s stisnjenim zrakom (največ 1 bar)
  • Merilna sila (besedilo): Odvisno od stisnjenega zraka
Razpon dobave: Navodila za uporabo, ključ za nastavitev prednapetja, priključek cevi za pnevmatiko.

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Razdalja do spodnjega omejevalnika MAX: 0 mm
  • Merilno območje start_mm: -2 mm
  • Razdalja spodnje postaje MIN: -2.2 mm
  • Temperatura ležišča MIN: -10 °C