Natančne tehtnice 0,01 g : 400 g

Št. art.: 440-35N
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 440-35N
EAN/GTIN 4045761012967
Številka proizvajalca 440-35N
L-število L40250 99

Opis

Opis:

  • Klasika v laboratoriju
  • določanje odstotka: omogoča tehtanje do vnaprej nastavljene vrednosti (100 %) in odkrivanje odstopanj od te nastavljene vrednosti
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

Lastnosti:

  • Osvetljen LCD-zaslon, višina številk 15 mm
  • Dimenzije Tehtalna površina ⌀ 105 mm
  • Material tehtalne plošče: nerjavno jeklo
  • Celotne mere Š × G × V 165 × 235 × 80 mm (brez ščitnika proti vlekanju)
  • Možnost delovanja na baterije, 9 V blok, ni priložen, čas delovanja do 20 h, funkcija samodejnega izklopa za varčevanje z baterijami
  • Dopustno temperaturno območje okolice 5 °C/35 °C