Obročni ključ ″440″ Set, 17 kosov.

Št. art.: 440.JU17T
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 440.JU17T
EAN/GTIN 3148518004978
Številka proizvajalca 440.JU17T
L-število L60130 3785

Opis

Opis:

  • Standardni ključ za vse običajne uporabe
  • Visoka mehanska zmogljivost v kombinaciji z majhnimi merami za skladnost z letalskimi standardi
  • Glava obroča, poševno nagnjena pod kotom 15°, za boljši dostop za serijsko vijačenje oz. vijake pod gladino
  • OGV® profil za zmogljivo in nežno zategovanje matic
  • Glava vilice, poševna pod kotom 15°
  • Optimizirana geometrija ročaja cepiča izboljša dostopnost
  • Hromiran, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A[″]: 1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1″ - 1 1/16″ - 1 1/8″ - 1 1/4″
  • Paket: torba: N.38A-17A
  • Opis: tousse
  • [kg]: 3,350

Obseg dobave:

  • A [″]: 1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1″ - 1 1/16″ - 1 1/8″ - 1 1/4″
  • Kaseta: Vrečka: N.38A-17A

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico