Obročni ključ ″440″ Set, 12 kosov.

Št. art.: 440.JU12
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 440.JU12
EAN/GTIN 3148518004626
Številka proizvajalca 440.JU12
L-število L60130 2487

Opis

Opis:

  • Standardni ključ za vse običajne uporabe
  • Visoka mehanska zmogljivost v kombinaciji z majhnimi merami za skladnost z letalskimi standardi
  • Glava obroča, poševno nagnjena pod kotom 15°, za boljši dostop za serijsko vijačenje oz. vijake pod gladino
  • OGV® profil za zmogljivo in nežno zategovanje matic
  • Glava vilice, poševna pod kotom 15°
  • Optimizirana geometrija ročaja cepiča izboljša dostopnost
  • Hromiran, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [″]: 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16
  • Obal: karton
  • Opredel: boîte
  • Mge: 12
  • [kg]: 1.540

Obseg dobave:

  • A[″]: 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16
  • Obal: kartonska škatla

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico