Obročni ključ ″440″ Set, 12 kosov.

Št. art.: 440.JP12A
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 440.JP12A
    EAN/GTIN 3662424076701
    Številka proizvajalca 440.JP12A
    L-število L60130 9061

    Opis

    Opis:

    • Standardni ključ za vse običajne uporabe
    • Visoka mehanska zmogljivost v kombinaciji z majhnimi dimenzijami za izpolnjevanje letalskih standardov
    • Glava obroča, poševno nagnjena pod kotom 15°, za boljši dostop za serijsko vijačenje ali vijačenje pod gladino. vijaki za vgradnjo v ravnino
    • OGV® profil za zmogljivo, nežno zategovanje matic
    • Glava vilice, poševno 15°
    • Optimizirana geometrija ročaja s cepinom izboljša dostopnost
    • Hromiran, satenast zaključek
    • Žepni etui za produktivnost in varnost = hitro shranjen, hitro prepoznan, vedno z vami
    • Odporen proti udarcem in kemikalijam

    Lastnosti:

    • A [mm]: 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
    • Opis: CK.467BJP12
    • [kg]: 1.170

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico