Ključ za obroče 440 komplet, 10 kosov.

Št. art.: 440.JP10PB
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 440.JP10PB
EAN/GTIN 3662424082306
Številka proizvajalca 440.JP10PB
L-število L60130 10899

Opis

Opis:

  • Standardni ključ za vse običajne aplikacije
  • Visoka mehanska zmogljivost v kombinaciji z majhnimi merami za skladnost z letalskimi standardi
  • Krožna glava, poševno nagnjena pod kotom 15°, za boljši dostop pri serijskem vijačenju oz. vijaki za vgradnjo
  • OGV® profil za zmogljivo, nežno zategovanje matic
  • Glava vilic, poševno 15°
  • Optimizirana geometrija ročaja clevis izboljša dostopnost
  • Hromiran, satenast zaključek
  • Žepni kovček za produktivnost in varnost = hitro shranjen, hitro prepoznan, vedno z vami
  • Odporen proti udarcem in kemikalijam

Lastnosti:

  • A [mm]: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19
  • Zaboj: CK.467BJP10
  • [kg]: 1.020

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico