Obročni ključ ″440″ Set, 9 kosov.

Št. art.: 440.JE9
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 440.JE9
EAN/GTIN 3148518003742
Številka proizvajalca 440.JE9
L-število L60130 1238

Opis

Opis:

  • Standardni ključ za vse običajne uporabe
  • Visoka mehanska zmogljivost v kombinaciji z majhnimi merami za skladnost z letalskimi standardi
  • Glava obroča, poševno nagnjena pod kotom 15°, za boljši dostop za serijsko vijačenje oz. vijake pod gladino
  • OGV® profil za zmogljivo in nežno zategovanje matic
  • Glava vilice, poševna pod kotom 15°
  • Optimizirana geometrija ročaja cepiča izboljša dostopnost
  • Hromiran, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
  • Obal: škatla
  • Opis: boîte
  • [kg]: 0,660

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico