Obročni ključ ″440″ Set, 11 kosov.

Št. art.: 440.JE11
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 440.JE11
    EAN/GTIN 3148518003070
    Številka proizvajalca 440.JE11
    L-število L60130 2949

    Opis

    Opis:

    • Standardni ključ za vse običajne uporabe
    • Visoka mehanska zmogljivost v kombinaciji z majhnimi merami za skladnost z letalskimi standardi
    • Glava obroča, poševno nagnjena pod kotom 15°, za boljši dostop za serijsko vijačenje oz. vijake pod gladino
    • OGV® profil za zmogljivo in nežno zategovanje matic
    • Glava vilice, poševna pod kotom 15°
    • Optimizirana geometrija ročaja cepiča izboljša dostopnost
    • Hromiran, satenast zaključek

    Lastnosti:

    • A [mm]: 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19
    • Prevozno sredstvo: karton
    • Opis: boîte
    • [kg]: 0,900

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico