Ključ z viličastim obročem brez iskrenja 55 mm

Št. art.: 440.55SR
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 440.55SR
EAN/GTIN 3148518670692
Številka proizvajalca 440.55SR
L-število L60130 7968

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Posebna neiskrna in antimagnetna berilijeva bakrova zlitina

Lastnosti:

  • A [mm]: 55
  • B [mm]: 108,0
  • B1 [mm]: 83,0
  • E [mm]: 18,0
  • E1 [mm]: 23,0
  • L [mm]: 560
  • [g]: 2780

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico