Obročni ključ ″440″ SLS 27 mm

Št. art.: 440.27SLS
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 440.27SLS
EAN/GTIN 3662424027796
Številka proizvajalca 440.27SLS
L-število L60130 9328

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Opremljen je s sistemom SLS družbe FACOM®, ki preprečuje nenamerno padanje.
  • Posebno zavarovanje z valovito jekleno vrvico z možnostjo vrtenja za večje udobje pri delu na višini.
  • Standardni ključ za vse običajne uporabe
  • Visoka mehanska zmogljivost v kombinaciji z majhnimi dimenzijami, ki ustrezajo letalskim standardom
  • Obročna glava, poševna pod kotom 15° za boljši dostop za serijsko vijačenje ali vijačenje pod gladino
  • OGV® profil za močno in nežno zategovanje matic
  • Kljukasti ročaj, poševni pod kotom 15°
  • Optimizirana geometrija kljukastega ročaja izboljša dostop
  • Kromiran, satenast zaključek.

Lastnosti:

  • A [mm]: 27
  • B [mm]: 58,0
  • B1 [mm]: 39,2
  • C1 [mm]: 15,6
  • E [mm]: 8,9
  • E1 [mm]: 15,6
  • E2 [mm]: 10,4
  • L [mm]: 295
  • [g]: 400

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico