Obročni ključ brez iskrenja 20 mm

Št. art.: 440.20SR
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 440.20SR
EAN/GTIN 3148518667012
Številka proizvajalca 440.20SR
L-število L60130 11242

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Posebna neiskrna in antimagnetna berilijeva bakrova zlitina

Lastnosti:

  • A [mm]: 20
  • B [mm]: 45,0
  • B1 [mm]: 34,0
  • E [mm]: 9,5
  • E1 [mm]: 13,5
  • L [mm]: 230
  • [g]: 225

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico