Obročni ključ ″440″ 1.1/2″

Št. art.: 440.1P1/2
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 440.1P1/2
EAN/GTIN 3148517684584
Številka proizvajalca 440.1P1/2
L-število L60130 4755

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Standardni ključ za vse običajne uporabe
  • Visoka mehanska zmogljivost v kombinaciji z majhnimi dimenzijami, ki ustrezajo letalskim standardom
  • Obročna glava, poševna pod kotom 15° za boljši dostop pri serijskem vijačenju ali vijačenju pod gladino
  • OGV® profil za močno in nežno zategovanje matic
  • Ključavnica, poševna pod kotom 15°
  • Optimirana geometrija ključavnice izboljša dostop
  • Kromirana, satenast zaključek.

Lastnosti:

  • A [″]: 1'1/2
  • B [mm]: 80,0
  • B1 [mm]: 56,0
  • C1 [mm]: 22,0
  • E [mm]: 14,1
  • E1 [mm]: 22,0
  • E2 [mm]: 15,2
  • L [mm]: 450
  • [g]: 1130

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico