Obročni ključ ″440″ SLS 1/2″

Št. art.: 440.1/2SLS
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 440.1/2SLS
EAN/GTIN 3662424028762
Številka proizvajalca 440.1/2SLS
L-število L60130 9281

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Opremljen je s sistemom SLS družbe FACOM®, ki preprečuje nenamerno padanje.
  • Posebno zavarovanje z valovito jekleno vrvico z možnostjo vrtenja za večje udobje pri delu na višini.
  • Standardni ključ za vse običajne uporabe
  • Visoka mehanska zmogljivost v kombinaciji z majhnimi dimenzijami, ki ustrezajo letalskim standardom
  • Obročna glava, poševna pod kotom 15° za boljši dostop za serijsko vijačenje ali vijačenje pod gladino
  • OGV® profil za močno in nežno zategovanje matic
  • Kljukasti ročaj, poševni pod kotom 15°
  • Optimizirana geometrija kljukastega ročaja izboljša dostop
  • Kromiran, satenast zaključek.

Lastnosti:

  • A [″]: 1/2
  • B [mm]: 28,7
  • B1 [mm]: 19,3
  • C1 [mm]: 8,6
  • E [mm]: 4,8
  • E1 [mm]: 8,6
  • E2 [mm]: 6,1
  • L [mm]: 170
  • [g]: 95

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico