Obročni ključ brez iskrenja 19 mm

Št. art.: 440.19SR
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 440.19SR
EAN/GTIN 3148518666725
Številka proizvajalca 440.19SR
L-število L60130 7676

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Posebna neiskrna in antimagnetna berilijeva bakrova zlitina

Lastnosti:

  • A [mm]: 19
  • B [mm]: 39,0
  • B1 [mm]: 31,0
  • E [mm]: 8,0
  • E1 [mm]: 12,0
  • L [mm]: 215
  • [g]: 210

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico