Obročni ključ ″440″ 11/16″

Št. art.: 440.11/16
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 440.11/16
    EAN/GTIN 3148517683358
    Številka proizvajalca 440.11/16
    L-število L60130 994

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Standardni ključ za vse običajne uporabe
    • Visoka mehanska zmogljivost v kombinaciji z majhnimi dimenzijami, ki ustrezajo letalskim standardom
    • Obročna glava, poševna pod kotom 15° za boljši dostop pri serijskem vijačenju ali vijačenju pod gladino
    • OGV® profil za močno in nežno zategovanje matic
    • Ključavnica, poševna pod kotom 15°
    • Optimirana geometrija ključavnice izboljša dostop
    • Kromirana, satenast zaključek.

    Lastnosti:

    • A [″]: 11/16
    • B [mm]: 37,0
    • B1 [mm]: 25,3
    • C1 [mm]: 10,9
    • E [mm]: 6,5
    • E1 [mm]: 10,9
    • E2 [mm]: 7,6
    • L [mm]: 202
    • [g]: 130

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico