Dvostranski viličasti ključ ″Serie 44″ Set, 9 kosov.

Št. art.: 44.JE9
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 44.JE9
    EAN/GTIN 3148515302206
    Številka proizvajalca 44.JE9
    L-število L60130 608

    Opis

    Opis:

    • Ključ z vilicami = vilice so drobnejše od standardnega škatlastega ključa za boljši dostop v moči. Primeri: vilice za vilice z vijaki, ki jih je mogoče uporabiti za vilice za vilice: Zavorni čeljusti, zaklepne matice hidravličnih cevi
    • Glave ključev so poševne pod kotom 15°
    • Metrične mere: 3,2 do 42 mm
    • Odličje: kromirano, satenast zaključek

    Lastnosti:

    • A [mm]: 3,2x5,5 - 4x5 - 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19
    • Prevozno pakiranje: škatla
    • [kg]: 0,550

    Obseg dobave:

    • A [mm]: 3,2x5,5 - 4x5 - 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19
    • Opakovanje: karton

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico