Dvostranski viličasti ključ ″Serie 44″ Set, 12 kosov.

Št. art.: 44.JE12
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 44.JE12
EAN/GTIN 3148515302305
Številka proizvajalca 44.JE12
L-število L60130 512

Opis

Opis:

  • Ključ z vilicami = vilice so drobnejše od standardnega škatlastega ključa za boljši dostop v moči. Primeri: vilice za vilice z vijaki, ki jih je mogoče uporabiti za vilice za vilice: Zavorni čeljusti, zaklepne matice hidravličnih cevi
  • Glave ključev so poševne pod kotom 15°
  • Metrične mere: 3,2 do 42 mm
  • Odličje: kromirano, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 - 26x28 - 27x29 - 30x32
  • Obal: škatla
  • [kg]: 2.290

Obseg dobave:

  • A [mm]: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 - 26x28 - 27x29 - 30x32
  • Obal: karton

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico