Dvostranski viličasti ključ ″Serie 44″ 7/8x15/16″

Št. art.: 44.7/8X15/16
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 44.7/8X15/16
EAN/GTIN 3148511046319
Številka proizvajalca 44.7/8X15/16
L-število L60130 7284

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Primeri uporabe: Zavorne čeljusti, zaklepne matice hidravličnih cevi
  • Glave ključev so poševne za 15°
  • Kromirane, satenast zaključek.

Lastnosti:

  • A [″]: 7/8X15/16
  • B x B1 [mm]: 47,0 x 52,0
  • E [mm]: 8,3
  • L [mm]: 245
  • [g]: 272

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico