Dvostranski viličasti ključ ″Serie 44″ 27x29 mm

Št. art.: 44.27X29
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 44.27X29
    EAN/GTIN 3148511024652
    Številka proizvajalca 44.27X29
    L-število L60130 180

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Primeri uporabe: Zavorne čeljusti, zaklepne matice hidravličnih cevi
    • Glave ključev so poševne za 15°
    • Kromirane, satenast zaključek.

    Lastnosti:

    • A [mm]: 27x29
    • Š x B1 [mm]: 59,5 x 64,0
    • E [mm]: 9,5
    • L [mm]: 285
    • [g]: 400

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico