Dvostranski viličasti ključ ″Serie 44″ 1″3/16x1″5/16

Št. art.: 44.1P3/16X1P5/16
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 44.1P3/16X1P5/16
    EAN/GTIN 3148511047514
    Številka proizvajalca 44.1P3/16X1P5/16
    L-število L60130 7771

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Primeri uporabe: Zavorne čeljusti, zaklepne matice hidravličnih cevi
    • Glave ključev so poševne za 15°
    • Kromirane, satenast zaključek.

    Lastnosti:

    • A [″]: 1'3/16X1'5/16
    • Š x B1 [mm]: 64,0 x 70,0
    • E [mm]: 9,8
    • L [mm]: 318
    • [g]: 544

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico