Dvostranski viličasti ključ ″Serie 44″ 18x19 mm

Št. art.: 44.18X19
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 44.18X19
EAN/GTIN 3148511024232
Številka proizvajalca 44.18X19
L-število L60130 1043

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Primeri uporabe: Zavorne čeljusti, zaklepne matice hidravličnih cevi
  • Glave ključev so poševne za 15°
  • Kromirane, satenast zaključek.

Lastnosti:

  • A [mm]: 18x19
  • Š x B1 [mm]: 39,0 x 42,0
  • E [mm]: 7,3
  • L [mm]: 220
  • [g]: 173

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico