Dvostranski viličasti ključ ″Serie 44″ 17x19 mm

Št. art.: 44.17X19
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 44.17X19
    EAN/GTIN 3148511024157
    Številka proizvajalca 44.17X19
    L-število L60130 418

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Primeri uporabe: Zavorne čeljusti, zaklepne matice hidravličnih cevi
    • Glave ključev so poševne za 15°
    • Kromirane, satenast zaključek.

    Lastnosti:

    • A [mm]: 17x19
    • B x B1 [mm]: 39,0 x 42,0
    • E [mm]: 7,3
    • L [mm]: 220
    • [g]: 174

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico