Dvostranski viličasti ključ ″Serie 44″ 14x15 mm

Št. art.: 44.14X15
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 44.14X15
EAN/GTIN 3148511024010
Številka proizvajalca 44.14X15
L-število L60130 417

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Primeri uporabe: Zavorne čeljusti, zaklepne matice hidravličnih cevi
  • Glave ključev so poševne za 15°
  • Kromirane, satenast zaključek.

Lastnosti:

  • A [mm]: 14x15
  • Š x B1 [mm]: 31,0 x 33,5
  • E [mm]: 5,7
  • L [mm]: 182
  • [g]: 95

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico