Dvostranski viličasti ključ ″Serie 44″ SLS 10 X 11 mm

Št. art.: 44.10X11SLS
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 44.10X11SLS
EAN/GTIN 3662424029028
Številka proizvajalca 44.10X11SLS
L-število L60130 9956

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Opremljen je s sistemom SLS družbe FACOM® za preprečevanje nenamernega padca.
  • Posebno zavarovanje z valovito jekleno vrvico z možnostjo vrtenja za večje udobje pri delu na višini.
  • Vilice so finejše od standardnega ključa za vilice, kar omogoča boljši dostop v trdnosti. Primeri: Zavorne čeljusti, zaporne matice hidravličnih cevi
  • Kljuke so poševne pod kotom 15°
  • Kromirane, satenast zaključek.

Lastnosti:

  • A [mm]: 10x11
  • Š x B1 [mm]: 23,0 x 25,0
  • E [mm]: 4,7
  • L [mm]: 152
  • [g]: 75

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico