Voziček za škatle

Št. art.: 4393
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Zaboji na kolesih

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4393
EAN/GTIN 4017976043937
Številka proizvajalca 4393
L-število L90080 291

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Kotna jeklena konstrukcija s cevastim ročajem za potiskanje. Končne stene, 1 vzdolžna stena in streha so prekrite z žično mrežo 40 x 40 x 4 mm, v celoti varjene, prašno lakirane. z dvokrilnimi vrati iz kotnega jekla z varjeno žično mrežo na odprti vzdolžni strani. S ključavnico, ki jo je mogoče zakleniti s ključavnico. Enostavno rokovanje. Ključavnice lahko kadar koli zamenjate. Ključavnica ne štrli. Dobavljeno brez ključavnic. 1 fiksna in 4 proste police iz nosilnih, upogibno togih sendvičastih plošč, površina bukov dekor. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, kolesa s pnevmatikami TPE (termoplastični elastomer), pesta z natančnimi krogličnimi ležaji. Največje udobje: zelo majhen upor pri zagonu, kotaljenju in vrtenju. Nizka raven hrup pri delovanju na enakomernih tleh. Pnevmatike, ki ne puščajo sledi. Sistem centralnega zaviranja TOTALSTOP kot standard na vrtljivih kolesih. Nosilnost na polico 90 kg.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 750
Dolžina uporabne površine (mm): 1200
Širina uporabne površine (mm): 780
Višine polic (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
Nosilnost tal (kg): 90
Celotna dolžina (mm): 1370
Skupna širina (mm): 840
Skupna višina (mm): 1792
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 x 40

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico