{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 30 mm - 50 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Točnost | 0,03 mm | |
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
⌀ tipalne kroglice iz karbidne trdine | 1 mm | |
Minimalna širina utora | 1,5 mm | |
Maksimalna globina utora | 7 mm | |
Maksimalna dolžina tipalne ročice L (globina merjenja) | 80 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
⌀ merilne ure | 65 mm | |
Vrsta izdelka | Notranji hitri merilnik |
Številka izdelka | 438950 30-50 | |
EAN/GTIN | 2050001036872 |