Penasta obloga, brez sklopa (za 41810)

Št. art.: 43889
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Penasta obloga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 43889
EAN/GTIN 4003866438891
Številka proizvajalca 43889
L-število L90010 1388

Opis

Opis:

Univerzalna zaščita za občutljive predmete.
Trpežna in proti obrabi odporna podloga iz pene PE.
Vključno z osnovno peno in samolepilno peno s čepki v pokrovu.
Primerno za serije K424 XC, K470, Eurobox in ZARGES Box.

Lastnosti:

Teža 1 kg
Notranje mere D x Š x V 516 mm × 350 mm × 159 mm
Notranja višina 159 mm
Notranja dolžina 516 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico