Penasta obloga oM, f.IM: 1150x250x220mm

Št. art.: 43883
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Penasta obloga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 43883
EAN/GTIN 4003866438839
Številka proizvajalca 43883

Opis

Opis:

Univerzalna zaščita za občutljive predmete.
Trpežna in proti obrabi odporna podloga iz pene PE.
Vključno z osnovno peno in samolepilno peno s čepki v pokrovu.
Primerno za serije K424 XC, K470, Eurobox in ZARGES Box.

Lastnosti:

Teža 1,2 kg
Notranje mere D x Š x V 1.150 mm × 250 mm × 220 mm
Notranja višina 220 mm
Notranja dolžina 1150 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico